Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 玩具/おもちゃ
Calipro(東方興産)の 乗用玩具
クワッドローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63685887
品番
CA650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブーツ一体型のクワッドローラーです。シューレースとベルトで固定するタイプです。足首部分は、ベルト式なので、脱いだり履いたりが簡単です。ブレーキはつま先部分です。
付属品
取扱説明書
材質
ブーツ:ポリウレタン、シューレース:ナイロンその他、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン
寸法(mm)
ウィール:54×32、ベアリング:608ZB
色
パープル
サイズ(cm)
21〜22
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません