KAH101D-WH キッズ アジャスタブルヘルメットセット(SGマーク付き) Calipro(東方興産) 63686115 KAH101D-WH キッズ アジャスタブルヘルメットセット(SGマーク付き) Calipro(東方興産) 63686115

キッズ アジャスタブルヘルメットセット(SGマーク付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト(水玉柄) 注文コード63686115 品番KAH101D-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットとプロテクターのセット、自転車はもちろん、インライン、キックボードに最適です。ヘルメットのサイズはダイヤル調整式なのでぴったりフィット。あごヒモはワンタッチバックルで着脱簡単。プロテクターはメッシュバック入りなので、持ち運び、使用後の収納に便利。

付属品メッシュバック 材質ヘルメット:ABS(ハードシェル)、EPS(内部)、あごヒモ:ナイロン+ワンタッチバックル、プロテクター本体:ナイロンその他 ホワイト(水玉柄) サイズ(cm)ヘルメット:49〜55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする