つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
禁煙標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63689175
品番
77-A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
文字内容
作業中 くわえタバコ禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310