つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消火器具標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63689306
品番
71-B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
文字内容
消火器
取付方式
穴(Φ7mm)×2(上下)
材質
SCボード
仕様
穴×2(上下)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×200