※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63693264 品番61F-GP-N8 120VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉
DINレール取りつけで作業性を向上
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能

定格電圧(V)AC120 アズワン品番64-9676-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする