omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラCPUユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63694183
品番
CPM2C-32CDTC-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
入出力点数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
規格
U、 C、 CE
出力
トランジスタ(シンク) 16点
ユニット種別
コネクタタイプ(富士通社製)
入力
DC24V 16点
時計機能
-
I/Oコネクタ
2(必要数)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63694183
CPM2C-32CDTC-D
58242547
CP2E-N30DT-D
CPシリーズ CP2E CPUユニット
omron(オムロン)
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です