omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラCPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63694226
品番
CS1D-CPU44SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シングル増設装置
CS1シリーズと同様に、ベースに増設ケーブルを接続するだけで、増設が可能なシステムです。
仕様
CPU二重化不可
機能
割込可能
消費電流(A)
5V系:0.82、26V系:-
データメモリ容量
64Kワード(DM:32Kワード、EM:32Kワード×1バンク)
入出力点数
1280点、増設ラック数:3
アズワン品番
64-9677-37
プログラミング言語
ラダー、FB、ST、SFC
プログラムメモリ容量
30Kステップ