R123H1-0150-RO コロカット1・2 倣い加工用チップ サンドビック 63696686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット1・2 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)
勝手
被削材SM
内容量1箱(5個)注文コード63696686品番R123H1-0150-RO
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。

用途
シールフィン溝加工用。
中切削
被削材SM勝手切削幅(mm)1.5コーティングTIALNコーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1105切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする