画像準備中

センサネットワークサーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63700124 品番EQ100-E
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル) 仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり) 質量(kg)0.7 品名センサネットワークサーバ 保護構造IP20 消費電力15VA以下 電源電圧(V)AC100〜240(-15〜10%)50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10〜55 取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付 耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回 アズワン品番64-9682-49 使用周囲湿度(%RH)25〜85(氷結、結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする