omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ 温度調節ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63701664
品番
NX-TC2408
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様
I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ
出力
リニア電流出力
チャンネル数
2CH
出力点数
2点
入力
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)
入力点数
(CT)なし
制御仕様
標準制御
アズワン品番
64-9683-24
入力形式
温度センサ
外部接続
スクリューレスクランプ端子台(16端子)
変換時間(ms)
50
ヒータ断線警報
なし