NXシリーズ 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63701673 品番 NX-TC3405
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。

仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ 出力電圧出力(SSR駆動用) チャンネル数4CH 出力点数4点 入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体) 入力点数(CT)4点 制御仕様標準制御 アズワン品番64-9683-25 入力形式温度センサ、CT入力 外部接続スクリューレスクランプ端子台(16端子×2) 変換時間(ms)50 ヒータ断線警報あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする