曜日別特売
R89F-DS0925L-S1 DC軸流ファン omron(オムロン) 63701795

R89F-DS0925L-S1 DC軸流ファン omron(オムロン) 63701795
R89F-DS0925L-S1 DC軸流ファン omron(オムロン) 63701795

DC軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)□92×25最大風量(m3/min)1.24注文コード63701795品番R89F-DS0925L-S1
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要

速度低速定格電圧(V)DC24電圧変動許容範囲12~27.6V定格電流(A)0.08定格入力(W)1.92定格回転数(min-1[r.p.m])2650最大風量(m3/min)1.24最大静圧(Pa)32.2セット内容ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4サイズ(mm)□92×25種類DC音圧レベル(dB)30アズワン品番64-9683-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする