※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ケーブル長(m)-
仕様リード線つき。●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2
タイプ一般形
注文コード63702994
品番WLCA2-RP60
参考基準価格(税別)¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます
他の種類を見る
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形