※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2回路リミットスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 仕様- タイプ一般形(高感度形・高精度形) 注文コード63703229 品番WLG2
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます 他の種類を見る

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形

アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm) 端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2) タイプ一般形(高感度形・高精度形) 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) コネクタ形状- 使用電源- 配線方式- 仕様- 電圧- 質量(g)約270(形WLGCA2の場合) 保護構造IP67 ケーブル長(m)- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 電気定格- 定格使用電流(A)- 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性50万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)*ねじ締め端子(動作表示灯なし) 感電保護クラス- 短絡保護装置- 定格密閉熱電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 表示灯表示灯なし アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 耐環境性標準形 内蔵スイッチ一般形 コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、各端子とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 モールドタイプ- 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63702793
2024-03-16
用途:
機械のメンテナンス
サニー機工 様

早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする