XS5W-T421-DM2-Y 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 63704358

丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可お客様組立品31日以内出荷とは
内容量1個極数4タイプ-注文コード63704358品番XS5W-T421-DM2-Y
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

組立式コネクタ
スマートクリック

仕様●色(ケーブル):黄色適合-タイプ-種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30ケーブル長(m)2定格電流(A)3コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)引張強度-絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下材質(ケーブル)-取付け方法-保存温度範囲(℃)-25~70挿抜耐久-ロック強度-ケーブル保持力(N/15s)-アズワン品番64-9684-55メッキ金めっき特性組立式コネクタスマートクリックケーブル引出方向ストレート結線-耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル嵌合部形状-ロック操作力(N・m)-使用周囲湿度(%RH)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする