仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100〜242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)3000
光源色電球色
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)98.4/103.9
材質(枠)アルミダイカスト白色
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3760/3430
クラス400-350
配光角度(°)14
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置