消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
光源色温白色
埋込穴(Φmm)125
色温度(K)3500
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3000/2710
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)106.0/112.4
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.2
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000時間
配光角度(°)14
グリーン購入法適合