仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100〜242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)4000
光源色白色
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)113.8/122.6
材質(枠)アルミダイカスト白色
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2300/1790
クラス200-150
配光角度(°)49
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置