消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
光源色白色
埋込穴(Φmm)150
色温度(K)4000
クラス200-150
器具相当HID35形器具相当
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2220/1720
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)109.9/117.8
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000時間
配光角度(°)30
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定