三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ユニバーサルダウンライトΦ75 クラス100
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
ブラック
色温度(K)
2700
注文コード
63706266
品番
EL-D0541L27/K
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
AKシリーズ
レンズ付
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
2700
クラス
100
器具相当
J12V50形器具相当
材質(本体)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
材質(枠)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
入力電流(A)
0.101
演色指数(Ra)
95
質量(kg)
0.4
材質(レンズ)
アクリル
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.7
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
ブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別売
※専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません