EL-D0550W/1K ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100 三菱電機 63706923 EL-D0550W/1K ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100 三菱電機 63706923

ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63706923 品番EL-D0550W/1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
レンズ交換可能
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能

用途生鮮・食品向け 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.7 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)4000 光源色生鮮用/白色相当 材質(枠)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 入力電流(A)0.101 色(本体)ブラック クラス100 埋込穴(Φmm)100 器具相当JDR110V40形器具相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工では使用できません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする