三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100・75
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63707079
品番
EL-D0801L27/1W
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SMDタイプ
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
色温度(K)
2700
クラス
100・75
器具相当
JR12V50形/JDR110V60形
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)
鋼板 白色塗装仕上
入力電流(A)
0.122
演色指数(Ra)
90
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
ホワイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工では使用できません
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません