EL-D0801W/1K ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100・75 三菱電機 63707106 EL-D0801W/1K ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100・75 三菱電機 63707106

ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス100・75

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63707106 品番 EL-D0801W/1K
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SMDタイプ
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能

光源色白色 埋込穴(Φmm)100 色温度(K)4000 クラス100・75 器具相当JR12V50形/JDR110V60形 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 材質(枠)鋼板 黒色塗装仕上 入力電流(A)0.122 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)12 定格寿命(時間)40000時間 色(本体)ブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工では使用できません
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする