EL-SL40001L/W1HTN スポットライト クラス400-350 三菱電機 63707465 EL-SL40001L/W1HTN スポットライト クラス400-350 三菱電機 63707465

スポットライト クラス400-350

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63707465 品番 EL-SL40001L/W1HTN
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます

材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 色温度(K)3000 光源色電球色 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)100.2/105.5 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3810/3430 LED寿命(時間)40000 クラス400-350 ビーム角度(°)14 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする