材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)108.4/114.1
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)4120/3710
LED寿命(時間)40000
クラス400-350
ビーム角度(°)49
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
グリーンマーク認定