三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の スポットライト
スポットライト クラス200
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63707849
品番
EL-SL20003W/W1HN
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
材質
本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20.3
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
色温度(K)
4000
光源色
白色
材質(レンズ)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
光束(Lm)
2290
LED寿命(時間)
40000
クラス
200
ビーム角度(°)
30
演色指数(Ra)
85
器具相当
HID35形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません