三菱電機
スポットライト クラス200
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3000
4000
3500
光源色
温白色
電球色
白色
温白色
光束(Lm)
2320
2150
2260
2210
2310
2430
2380
2180
2290
2240
2370
2320
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63707885
品番
EL-SL20004WW/W1HN
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
材質
本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20.3
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
材質(レンズ)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光束(Lm)
2320
LED寿命(時間)
40000
クラス
200
ビーム角度(°)
49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
HID35形
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません