三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の スポットライト
スポットライト クラス100
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63708077
品番
EL-S0700L/K
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能
質量(kg)
0.5
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)
AC100
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
クラス
100
演色指数(Ra)
95
器具相当
JR12V50形
ユニットボックス
プラスチック 黒色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません