消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイト色温度(K)4000クラス300-250器具相当HID70形器具相当色ホワイトビーム角度(°)19光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3080/2550エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)95.3/104.9演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000