消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3
光源色ショップホワイト
色温度(K)4000
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
色ホワイト
ビーム角度(°)30
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2900/2400
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)89.7/98.7
演色指数(Ra)95
質量(kg)1.1
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(レンズ)アクリル
ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上
首振角度(°)90
角度(°)水平回転:360
用途物販・アパレル向け
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000