EL-SL30024WW/W1HTN スポットライト クラス300-250 三菱電機 63708436 EL-SL30024WW/W1HTN スポットライト クラス300-250 三菱電機 63708436

スポットライト クラス300-250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63708436 品番 EL-SL30024WW/W1HTN
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
電源ユニット内蔵
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3 光源色ショップホワイト 色温度(K)3500 クラス300-250 器具相当HID70形器具相当 ホワイト ビーム角度(°)49 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3000/2480 エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)92.8/102.0 演色指数(Ra)95 質量(kg)1.1 材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(レンズ)アクリル ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上 首振角度(°)90 角度(°)水平回転:360 用途物販・アパレル向け 電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※本体のスイッチ切替で出力が変わります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする