EL-S0605W/W スポットライト クラス75 三菱電機 63708689 EL-S0605W/W スポットライト クラス75 三菱電機 63708689

スポットライト クラス75

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63708689 品番EL-S0605W/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SMDタイプ
レンズ交換可能
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能

消費電力(W)8.6 光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス75 器具相当JDR110V60形 ホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 ユニットボックスプラスチック 白色塗装仕上 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.5 電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする