アマノフーズ
アマノフーズの 食品
アマノフーズの レトルト/インスタント食品
アマノフーズの 味噌汁/お吸い物
減塩いつものおみそ汁赤だし(三つ葉入り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8g×60個)
注文コード
63709267
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,126
販売価格(税別)
¥
6,598
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
エネルギー:30
原材料
豆みそ(国内製造)、豆乳、デキストリン、調合みそ、焼きふ、みつば、乾燥豆腐、風味調味料、しょうゆ、かつお節粉末、みりん、酵母パウダー、でん粉、酵母エキスパウダー、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、膨脹剤、(一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
小麦
注意
※本品製造工場ではえび・かに・卵・乳成分を含む製品を生産しています。