曜日別特売
DWP-39612Y アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機) 63711087

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.5光束(Lm)425色(本体)シルバー注文コード63711087品番DWP-39612Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し(内面白塗装)高さ(mm)135径(Φmm)125電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.5別売付属品※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)190光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.3光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11色(本体)シルバー光束(Lm)425演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする