調光の可否非調光(非調光)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
容量(VA)8
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)53
従来光源白熱灯60W相当
色(本体)黒サテン
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:ステンレス 黒サテン塗装/カバー:和紙模様入アクリル
仕様LED交換可
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造防雨形
長さ(mm)170
幅(mm)170
高さ(mm)375
光源色電球色
光束(Lm)268