DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711166
品番
DWP-40127Y
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
調光の可否
非調光(非調光)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
消費電力(W)
4.6
容量(VA)
8
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
従来光源
白熱灯60W相当
色(本体)
黒サテン
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:ステンレス 黒サテン塗装/カバー:和紙模様入アクリル
仕様
LED交換可
付属品
キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造
防雨形
高さ(mm)
435
径(Φmm)
185
光源色
電球色
光束(Lm)
280
注意
※調光器併用不可