DWP-40493Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712356

アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)2.5光束(Lm)210注文コード63712356品番DWP-40493Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
材質本体:アルミ・ステンレス 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明奥行(mm)240消費電力(W)2.5色温度(K)2200光源色キャンドル色幅(mm)150高さ(mm)287電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)84光源寿命光源寿命20,000時間LEDLED交換可容量(VA)5光束(Lm)210演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする