材質本体:アルミダイカスト ラスティーブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)奥行(mm)130消費電力(W)4.7色温度(K)2700光源色電球色幅(mm)135高さ(mm)340電圧(V)AC100保護構造防雨形機能自動点滅器付(点灯照度範囲15~50lx)別売付属品※絶縁台別売(DP-30913)ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)29.8光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可容量(VA)7色(本体)ラスティーブラウン光束(Lm)140演色指数(Ra)82調光の可否否従来光源白熱灯60W相当