DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7
光源色
電球色
注文コード
63718026
品番
DCL-8113YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
消費電力・光源色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7
容量(VA)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
従来光源
白熱灯80W相当
規格
近接限度距離:0.1m
色(本体)
白
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ
密閉型
配光角度(°)
配光角:60
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
80
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可