シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7 光源色電球色 注文コード63718148 品番DCL-41055Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は消費電力・光源色など23種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)2700 消費電力(W)7 容量(VA)12 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 従来光源白熱灯60W相当 色(本体) 材質枠:アルミ型材 黒塗装/カバー:アクリル 透明(マット) 配光角度(°)配光角:60 付属品拡散パネル付 直径(Φmm)65 高さ(mm)80 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色電球色 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63718087
2023-06-07
用途:
自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする