DAIKO(大光電機)
スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63720074
品番
DST-38823Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
23.8
色(本体)
飴色
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:鋼板 黒塗装/カバー:染色和紙 飴色(一部模様入)
付属品
コード3m付(黒)、差込プラグ付
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
630
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
光束(Lm)
100
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可