材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)
径(Φmm)111
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
色温度(K)3500
付属品拡散パネル付
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、電源付(別置)
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)70
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.9
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)400
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
カットオフアングル35°
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否