材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
消費電力(W)9.1
定格寿命(時間)50,000時間
色温度(K)3500
付属品拡散パネル付
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、電源付(別置)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
容量(VA)16
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)750
配光角度(°)配光角:50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
カットオフアングル35°
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否