材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
色(本体)黒
消費電力(W)8.5
エネルギー消費効率(Lm/W)80
容量(VA)15
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)40
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜15
光束(Lm)680
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当