ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724983 品番DDL-5426AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 消費電力(W)5.9 容量(VA)10 エネルギー消費効率(Lm/W)50 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/ポリカーボネート(透明) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)65 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)295 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724983 DDL-5426AW 57297129 DDL-5697AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする