材質枠:アルミダイカスト 黒塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
色(本体)黒
光束(Lm)670
仕様LED交換可
径(Φmm)115
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)72
光源色昼白色
容量(VA)12
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
配光角度(°)配光角:70
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当