ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 昼白色/がんばる価格

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63725148 品番DDL-5104WW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 色(本体) 光束(Lm)780 付属品拡散パネル付 仕様白コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする