材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)77
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
色(本体)白
付属品拡散パネル付
径(Φmm)150
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
光源色昼白色
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)480
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当