ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63728876 品番DBK-40529Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 透明(マット・上下面リブ入り) 消費電力(W)54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×100×80 色温度(K)2700 光源色電球色 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 容量(VA)53 色(本体) 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否非調光(非調光) 従来光源明るさHf32W×2灯相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする