DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63728894
品番
DBK-40196Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
875×40×70
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
縦長付・横長付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.3
容量(VA)
10
色(本体)
白
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさFL15W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可